FACOM
FACOMの ポンチ/刻印/ハトメ
FACOMの ポンチ
FACOMの ベルトポンチ
グリップ付き ドリフトポンチ 4mm 249G4
商品レビューを投稿する
73日以内出荷
返品不可
73日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75320989
品番
249.G4
参考基準価格(税別)
¥3,519
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
質量(g)
90
寸法A(mm)
3.95
寸法d(mm)
10
寸法L(mm)
190
寸法L1(mm)
60
寸法L2(mm)
105
寸法g(mm)
94
用途
ドリフトポンチ