3/8ドライブ メンテナンスフリー ラチェット JL161

商品レビューを投稿する
73日以内出荷返品不可 73日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75321077 品番JL.161
参考基準価格(税別)¥15,389 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

超小型ヘッド
防塵、メンテナンスフリー機構
72°の歯の機構を5°ずつ増分します
ドライブ方向スイッチを使用すると、手袋をしていても油のついた手でも簡単に反転できます
パーム制御システム-頭を押し下げることで偶発的に逆転することを避けることができます
高所で作業するとき等にフックを取り付けることができます
人間工学的なコンフォートグリップは、作業現場の化学薬品や溶剤に耐性があります

質量(g)260 寸法L1(mm)195 寸法d(mm)29 寸法d1(mm)27 寸法H(mm)29 寸法L(mm)210 用途ラチェット

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラチェットハンドルの特長と構造
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/342/
2023-02-16

「ソケットハンドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする