曜日別特売
36475 HDMI変換アダプタ LINDY 75321131

36475 HDMI変換アダプタ LINDY 75321131
36475 HDMI変換アダプタ LINDY 75321131
36475 HDMI変換アダプタ LINDY 75321131
36475 HDMI変換アダプタ LINDY 75321131

HDMI変換アダプタ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
75321131
品番
36475
参考基準価格(税別)¥1,191販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
¥1,098

長さ0.5mのHDMI 2.0Type-A to Type-A オス/メスの延長ケーブルです。 HDMI2.0に準拠します。 コネクタと接触端子は24k純金メッキです。 最大解像度4K@60Hzに対応します。 最大解像度4K@120Hzの実測値です。 解像度4K@120Hzのご利用の場合は、HDMI協会認証するHDMI2.1ケーブルをご使用ください。 本製品を接続したケーブルの全長を併せて、5mまでの使用を推奨します。 LINDYのケーブルと併用することをお勧めします。 ドイツの国際ブランド LINDYヨーロッパで大好評、最高品質です。 RoHS 環境保護規制を遵守し、一緒に地球を守り、環境汚染を減らし、人の健康を守ります。

仕様
HDMI 2.0【遮蔽層】AI-MG編組シールド、カバー率85%
色
ブラック
形
円形
規格
【線材】28AWG
対応
【伝送速度】18Gbps
コネクタ
【前端】HDMI Type A 19 ピン オス【後端】HDMI Type A 19 ピン メス
素材
【外部被覆(シース)】PVC
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(導体)
裸銅
線径(mm)
7
材質(シェル)
PVC
注意
※製品は国内向けの民生品です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする