FACOM
FACOMの ポンチ/刻印/ハトメ
FACOMの ポンチ
FACOMの ポンチセット
ハンマー&ポンチ フォームトレイセット 205C MODMMI5
商品レビューを投稿する
73日以内出荷
返品不可
73日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75321165
品番
MODM.MI5
参考基準価格(税別)
¥28,339
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
質量(g)
180
セット内容
205C.50:DIN複合ハンマー500g、208A.32CBA:スチールマレット32mm、263.G19:シースチゼル190mm、256.6:パンチ精度6mm、249.G4-5-6mm:長距離シースドリフトパンチ3本、フォームトレイ:PM.MODMI5
用途
ハンマー&ポンチ