画像準備中

中軽量ラック(SPLR型/150kgタイプ/高さ1200mm/連結)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード75321176 品番SPLR-453-6R
参考基準価格(税別)¥45,560 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
この商品は48種類から選べます 他の種類を見る

ボルトレスタイプの為、基本組立が容易でレイアウト変更や棚移設が簡単に行えます。
棚段間隔は25mm単位の調整が可能で、荷物の形状や数量に応じて棚段数の増減を自由に変更することができます。
高さと奥行が同じサイズのラックであれば支柱を共有することで連結型として組立が可能で、2連、3連と簡単に連結する事ができます。

用途オフィスの整理棚、倉庫の物品棚、店舗での陳列棚に。
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※個人宅への配送は不可です。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※連結タイプだけでは自立しません。必ず単体と一緒にご使用ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする