コンビネーションレンチ ロング 24mm 4024LA

商品レビューを投稿する
73日以内出荷返品不可 73日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75321226 品番40.24LA
参考基準価格(税別)¥8,447 販売価格(税込) ¥9,018
販売価格(税別)
8,198

長いコンビネーションレンチ:非常に長いハンドルは、最小限の労力で高トルクを通過させます。
ナットを保護しながら強力な締め付けを行う12ポイントリング付きOGV(R)プロファイル。
リングヘッドは15°の角度になっています。
オープンエンドヘッドは15°の角度になっています。

質量(g)460 寸法(mm)19〜50 仕上サテンクローム 用途コンビネーションレンチ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンビネーションラチェットの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/345/
2022-09-15

「スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする