FACOM
FACOMの スパナ/レンチ
FACOMの コンビネーションスパナ
オフセット コンビネーションレンチ 11mm 4111
商品レビューを投稿する
73日以内出荷
返品不可
73日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75321244
品番
41.11
参考基準価格(税別)
¥3,356
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
オフセットコンビネーションレンチ:ナットを保護しながら強力な締め付けを行います。
12ポイントリング付きOGVプロファイル。
オープンエンドヘッドは15°の角度になっています。
質量(g)
75
寸法(mm)
6〜32
仕上
サテンクローム
用途
コンビネーションレンチ