1/2インチドライブ To 1/2インチオフセット・アダプター S234

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75321488 品番S.234
参考基準価格(税別)¥7,440 販売価格(税込) ¥7,918
販売価格(税別)
7,198

先端は高速鋼で処理されています。

質量(g)59 径(Φmm)8 先端径(Φmm)4 長さ(mm)260 用途オフセット・アダプター

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75321488
2025-03-17
用途:
トルクレンチの長さを延長して、最大トルク値以上のトルクでボルトを締めるために購入しました。
自動車・二輪車・自転車関連業

有効長が40mmなので、レンチの有効長にもよりますが、トルクの増加量は10%くらいでしょうか?自分の用途には十分です。

1人が参考にしています
対象商品:
75321488
2024-12-09
用途:
機械の組立
その他業種

実物が届いてから分かったこと。
四角形の部品。オスとメスが接合されていなくて、外れるようになっているのが不満。
しかしながら、45度オフセット出来る工具はどこも作っていないので、ありがたく使わせていただく。

1人が参考にしています
2024-12-21
用途:
産業機械油配管関係メンテナンス用
その他業種

油圧マニホールドに継手やホースが密集しているためスパナやモンキーでは回せないところが多々ある。エクステンションバーは色々あるがこのようにオフセットされているのはなかなかないので助かる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケット/ソケットレンチ付属品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする