コンビネーションレンチ 18mm コンビネーションスパナ 440.18 航空規格に準拠したコンパクトな設計 理想の使いやすさ

商品レビューを投稿する
73日以内出荷返品不可 73日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75321594 品番440.18
参考基準価格(税別)¥3,121 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

汎用性の高い標準レンチです。
航空規格に準拠したコンパクトな設計と組み合わされた高い機械的性能を併せ持つことを実現しました。
ナットを保護しながら強力な締め付けを行うことができます。
6面リング。
15°の角度のリングヘッドが理想の使いやすさを実現します。
機能性を向上させるために最適化されたオープンエンドのヘッドハンドルジオメトリ。
ヘッドスタイル OpenEnd。

質量(g)499 寸法(mm)18 仕上サテンクロム 長さ(mm)208 用途コンビネーションレンチ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンビネーションラチェットの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/345/
2022-09-15

「スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする