コンビネーションレンチ 10mm SLS 440.10SLS

商品レビューを投稿する
73日以内出荷返品不可 73日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75321619 品番440.10SLS
参考基準価格(税別)¥5,566 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398

FACOMSLSアタッチメントソリューションを備えたツールで、偶発的な転倒のリスクを防ぎます。
現在のすべてのアプリケーション用の標準レンチ。
航空基準を満たすコンパクトなサイズと組み合わされた高い機械的強度。
リングヘッド:-直列または埋め込みネジへのアクセスを改善するために設計されたリングオープンエンド(サイズE)。
ナットを保護しながら強力に締め付けるための12ポイントリング付きOGV(R)プロファイル。
リングヘッドは15°の角度になっています。
オープンエンドヘッド:-オープンエンドは15°の角度になっています。
アクセスを増やすために最適化されたオープンエンドのヘッドハンドルジオメトリ。

質量(g)65 規格NFISO691、NFISO7738、NFISO3318、NFISO1711-1、E74-306、ISO691、ISO7738、ISO3318、ISO1711-1、DINISO691、DIN1711-1、DIN3113、ASMEB107.100 仕上サテンクローム仕上 寸法(mm)6〜34 用途コンビネーションレンチ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンビネーションラチェットの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/345/
2022-09-15

「スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする