コンビネーションレンチ 3/4 SLS 440.3/4SLS

商品レビューを投稿する
73日以内出荷返品不可 73日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75321628 品番440.3/4SLS
参考基準価格(税別)¥7,250 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

FACOMSLSアタッチメントソリューションを備えたツールで、偶発的な転倒のリスクを防ぎます。
現在のすべてのアプリケーションに対応した標準レンチです。
航空基準を満たすコンパクトなサイズと組み合わされた高い機械的強度を実現しました。
リングヘッド:-直列または埋め込みネジへのアクセスを改善するために設計されたリングオープンエンド(サイズE)。
ナットを保護しながら強力に締め付ける12ポイントリング付きOGVプロファイル。
リングヘッドは15°の角度になっています。
オープンエンドヘッド:-15°の角度のオープンエンド。
最適化されたオープンエンドのヘッドハンドルジオメトリ。
インチ単位の寸法:1/4"から1"5/16まで。
プレゼンテーション:サテンクローム仕上げ

質量(g)195 用途コンビネーションレンチ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンビネーションラチェットの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/345/
2022-09-15

「スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする