アングル パイプレンチ 10mm 12×6ポイント 76.10

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75321786 品番75.1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,595

斜めのソケットレンチ:強力なロック解除用に設計されたレンチ
30°増分および6点長ヘッド用の12ポイントの短いヘッド
ねじ付きロッドを通すための短い頭部の開放
プレゼンテーション:サテンクローム仕上げ

質量(g)90 寸法L1(mm)28 寸法A(mm)10 寸法B(mm)15 寸法d(mm)8 寸法d1(mm)7 寸法H(mm)24 寸法L(mm)129 用途パイプレンチ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スパナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする