FACOM
FACOMの スパナ/レンチ
FACOMの 六角棒レンチ
FACOMの 六角棒レンチL型
ロングヘックスキーレンチ 3mm 83H3
商品レビューを投稿する
73日以内出荷
返品不可
73日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75321795
品番
83H.3
参考基準価格(税別)
¥375
販売価格(税込)
¥406
販売価格(税別)
¥
369
バスケットに入れる
ケイ素鋼で製造されています。
質量(g)
6
仕上
リン酸塩処理
サイズ規格
ミリ
タイプ
ロング
用途
キーレンチ