FACOM
FACOMの カッター
FACOMの カッターナイフ関連品
ユーティリティー ブレード 高強度タイプ 844TTL10
商品レビューを投稿する
73日以内出荷
返品不可
73日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75321899
品番
844.TTL10
参考基準価格(税別)
¥1,803
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
高強度台形刃
集中的なアプリケーションで完全なカットを生成するように設計されています
切削に最適です
厚紙/ホース/プラスチック/発泡スチロール/ナイロン/プラスチックチューブ/シール
質量(g)
50
全長(mm)
60
厚さ(mm)
0.65
高さ(mm)
19
用途
ユーティリティーブレード