FACOM
FACOMの ドライバー/ビット
FACOMの ドライバー
FACOMの 精密ドライバー
Micro-Tech 精密ドライバー 2×75mm AEF2X75
商品レビューを投稿する
73日以内出荷
返品不可
73日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75321996
品番
AEF.2X75
参考基準価格(税別)
¥1,526
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
スイベルヘッド。
プレゼンテーション:クロームメッキのブレード、硬化した先端。
質量(g)
12
用途
精密ドライバー
先端サイズ
2mm
先端形状
マイナス
商品構成
単品