PROTWIST スクリュードライバー フィリップス 1×100mm SLS ANP1X100SLS

商品レビューを投稿する
73日以内出荷返品不可 73日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75322014 品番ANP1X100SLS
参考基準価格(税別)¥6,346 販売価格(税込) ¥6,818
販売価格(税別)
6,198

FACOMSLSアタッチメントソリューションを備えたツールで、偶発的な転倒のリスクを防ぎます。
シリコンカーボンブレード:丈夫で屈曲に強い。
バイマテリアルグリップは、衝撃、摩耗、および化学物質に耐性があります。

先端形状プラス 質量(g)115 用途スクリュードライバー 規格NFISO8764-1、NFISO8764-2、ISO8764-1、ISO8764-2、DINISO8764-1、DINISO8764-2、ASMEB107.600 商品構成単品

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする