ラチェット・フレアナットレンチ 13mm 70A.13

商品レビューを投稿する
73日以内出荷返品不可 73日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75322145 品番70A.13
参考基準価格(税別)¥14,043 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

フレアナットラチェット:レンチが開いてパイプの周りを通過し、ナットを閉じて最適なグリップを実現します。
レンチの特殊な形状により、ラチェット効果が得られます。
自動車、トラック、公共事業、コンプレッサー、冷蔵、航空、衛生のすべての配管の高速締め付けが可能です。
ハンドルの端にある吊り下げ穴:パネルに保管されているか、紛失や落下を防ぐために吊り下げられているレンチ。
プレゼンテーション:サテンクロームハンドル/光沢のあるヘッド。

質量(g)90 寸法(mm)13 用途フレアナットレンチ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラチェットハンドルの特長と構造
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/342/
2023-02-16

「ソケットハンドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする