FACOM
FACOMの ソケット/ソケットレンチ
FACOMの ソケット/ソケットレンチ付属品
FACOMの 電動工具用ソケットアダプター
ソケットヘッドセット 8-PIECE 3/8OGVグリップ JTM.J8MGRPPB
商品レビューを投稿する
73日以内出荷
返品不可
73日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75323387
品番
JTM.J8MGRPPB
参考基準価格(税別)
¥45,946
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
セットの範囲:3mm〜11mm
取り外し不可能なビット
損傷した六角ソケットヘッド用のOGVグリップ
質量(kg)
5.5
セット内容
JTM.GRP3-4-5-6-7-8-10-11mm
仕上
ブライトクローム仕上
用途
ソケットヘッドセット