コーティング剤 濃色用 ウルトラ・ディープ・シャイン

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75323554 品番20AUDS500JP
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥5,436 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

オートグリムのウルトラ・ディープ・シャインは、特に濃色車向けの塗装面用ワックスです。
濃色車で目立つ「くすみ」や細かい磨き傷を取り去ります。
洗車後にウルトラ・ディープ・シャインをクロスで取り円を描くように塗り込みます。
ワックスが乾いた後、綺麗な布で拭き取ります。
より美しい仕上がりには「ハイテック・フィニッシング・クロス」をお使いください。
特に濃色車のクスミや細かい磨き傷(ホログラム)を消し去り、ツヤのある仕上げが長持ちします。

容量(mL)500 区分ボディー用 特性ツヤ出し 用途濃色車用コーティング剤 危険物の類別非危険物

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーコーティング/ワックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする