低発泡深部洗浄シャンプー ボディーワーク・シャンプー・コンディショナー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75323606 品番20ABSC500JP
参考基準価格(税別)¥3,545 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

防錆皮膜効果
特殊成分配合により、洗車するだけでボディー全体に防錆皮膜を形成し錆の発生を抑制します。
高い艶出し効果
特殊成分配合により、洗車するだけで高い艶出し効果を発揮します。
素早いすすぎ性能
低発泡性の為、洗車後のすすぎ性能に優れ、作業時間の短縮につながります。
優れたコストパフォーマンス
超濃縮にした500倍希釈の原液により、僅か10mlで5Lの洗剤を作る事が可能です。

容量(mL)500 使用方法1.ホース等を使って水でボディー表面に付着したゴミ、ホコリを洗い流してください。2.ボトルをよく振り、本製品20ml(キャップ2杯分)をバケツに入れ、10リットルの水で薄めてください。3.スポンジを使ってルーフから下方向へ向かって洗ってください。スポンジは常に軽く並行に動かしてください。洗車は車の片側ずつ行い、洗い流す前に塗装表面でシャンプー液が乾かないようにしてください。4.きれいな水で洗い流し、オートグリムアクア・ドライ等で拭き上げてください。5.安全な視界を確保するため、洗車後、窓ガラスをオートグリムファースト・グラスで拭くことをお勧めします。 区分ボディー用 用途防錆剤配合シャンプー 危険物の類別非危険物

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カークリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする