車内清掃 内装クリーナー インテリアシャンプー

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75323719 品番20ACIS500JP
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥3,136 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

インテリア・シャンプーは、英国王室御用達。
特殊配合の表面活性成分と脱臭成分の働きによってシミや汚れを除去し、車内空間をリフレッシュさせることができる、生分解性のアルカリ性クリーナーです。
少量をインテリアに直接スプレーし、濡らした柔らかい布で全体に染み込ませて拭き取るだけで、安全かつ手軽に車内をきれいにします。
布、ビニール、皮革等、材質を選ばないため、シートを始め、カーペット、ビニール、ダッシュボード、内張りやソフトトップ等にお使いいただけます。
また、車室内だけでなく、様々な油汚れの除去にも広くお使いいただけます。
車内の清掃には、「オド・エリミネーター」もご検討ください。

容量(mL)500 区分車内用 用途車内用クリーナー 危険物の類別非危険物

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75323719
2024-03-06
用途:
車内清掃
建設業・工事業

コレを吹いて、拭き取りだけでとてもきれいになり、上品な香りが残ります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗車・清掃」にはこんなカテゴリがあります

シェアする