超濃縮高発泡カーシャンプー フォーミング・カー・ウォッシュ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75323886 品番20ACFW500JP
参考基準価格(税別)¥2,682 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

フォーミング・カー・ウォッシュは粘度の高い超濃縮シャンプーです。
500倍の希釈倍率で、非常に経済的に洗車をすることが可能です。
また、高発泡の豊かな泡が日常の汚れを素早く落とし、洗い残しの無い完璧な仕上がりを実現します。
本製品は、オートグリムアクア・ワックスやスーパー・レジン・ポリッシュ、エクストラ・グロス・プロテクションの皮膜を落とすことなく、表面に付着した汚れを素早く洗浄・除去しますので、日頃のボディー・メンテナンスに最適です。
全ての塗装色にご使用いただけます。

容量(mL)500 区分ボディー用 使用方法1.ご使用前に良く振ってください。2.5lのバケツの場合キャップ1杯分(約10mL)をバケツに入れ、ホース等を利用して勢い良く水を足してください。勢いがあればあるほど、高発泡の泡を作ることが可能です。3.まずボディが冷えていることを確認してください。表面の汚れを落とす為、水でボディをすすいでください。その後、車の屋根部分から洗いはじめ、下方向に向かって洗車します。その際、シャンプーが乾燥してしまわないようにご注意してください。4.水垢の発生を防ぐ為に、清潔な水ですすいだ後、アクア・ドライ等で拭き上げてください。さらに光沢仕上げをするためには、アクア・ワックスをご使用ください。 用途超濃縮高発泡シャンプー 危険物の類別非危険物

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーシャンプー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする