液体鉄粉除去剤 マグマ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75323895 品番20AMAG500JP
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は5,398円となります。
参考基準価格(税別)¥5,273 販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別)
5,198

マグマは液体タイプの鉄粉除去剤で、ボディーにもホイールにも使用が可能です。
主にブレーキパッドの摩耗による鉄粉の大気散布により、ホイールやボディには知らず知らずのうちに鉄粉が付着しています。
この鉄粉は通常の洗車では落ちない為、「洗車をしてもザラザラとした汚れが付着したままで仕上がり悪いのは何故?」と、良く相談をいただいていました。
そこでオートグリムは全く新しいタイプの鉄粉除去剤を開発しました。それがマグマです。
鉄粉に反応し色が変化した状態が、まるで火山が噴火した「マグマ」に似ている事から、この製品の名前が誕生しました。

容量(mL)500 区分ボディー用 使用方法1.事前に使用箇所に水を掛け、表面に付着した汚れを洗い流いしておいてください。2.使用箇所にまんべんなく、直接マグマを吹き付け3分ほど放置してください。3.白っぽい液剤が紫色に変化したら鉄粉に反応した証拠です。4.軽く水を含ませたスポンジで洗車をする様に擦って、鉄粉を洗い流してください。5.使用箇所に水を掛けて泡を流してください。その後、手で触ってみて未だ鉄粉が付着していれば、上記作業を繰り返してください。 用途液体鉄粉除去剤 危険物の類別非危険物
注意
※子供の手の届かないところに保管してください。
※肌の敏感な方はゴム手袋を着用してご使用ください。
※使用後は手を洗ってください。
※目に入った場合はきれいな水で洗浄してください。
※それでも刺激が残る場合や、万一飲み込んだ場合は、ただちに医師に相談し、適切な処置を行ってください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カークリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする