『ウルトラ・ハイ・ディフィニション・セット』(UHDセット)は「プロフェッショナルな仕上がりを自分で実現したい」というユーザー様に向けた製品です。
本セットは1セットで1年間、最上級のカーケアをお楽しみいただける内容となっております。
比類ないツヤと輝きを塗装面に施す「ウルトラ・ハイ・ディフィニション・セラミック・コーティング」(UHDセラミック・コーティング)を施工後、週に1回圧倒的な仕上がりと汚れ落ちに優れる「ウルトラ・ハイ・ディフィニション・シャンプー」(UHDシャンプー)の洗車作業、さらに3ヶ月に1回最上級のカルナバを含んだ「ウルトラ・ハイ・ディフィニション・ワックス」(UHDワックス)のワックス掛け作業を、1年を通じてご利用いただくことが可能です。
【UHDシャンプー】最上級シャンプー
驚きの艶と輝きが実現
洗うだけで手触りが非常に滑らかな光沢仕上げが実現します。
様々な汚れを素早く洗浄
全く新しい中性成分により自然界の汚染物質や、走行時に付着する頑固な汚れを優しく強力に落とします。
さらに強力な洗浄力があるにも関わらず、ウルトラ・ハイ・ディフィニション・セラミック・コーティングのコーティング層は落としません。
作業性に優れる泡立ち
贅沢な柔らかい泡により、塗装面をすべる様な洗い心地が実現しますので、効率良く洗車をする事が可能です。
五感に訴求する上品な香り
爽快で官能的な香りが洗車作業を気持ち良くさせます。
最高の仕上がりを求める多くのユーザーから「作業性も仕上がりも最高級のカーシャンプーで洗車をしたい。」と、カーケアケミカル専門ブランドのオートグリムに多数の要望がありました。
そこでオートグリムは英国の最新設備が整う研究所で数えきれないほどの開発の結果、史上最高の作業性と仕上がりが実現出来るこれまでで最も贅沢なシャンプーを開発しました。
それがウルトラ・ハイ・ディフィニション・シャンプーです。
泡立ち・汚れ落ち・香り・艶、全てにおいて最上級。
これまでのカーシャンプーの常識を大きく覆します。
【UHDワックス】最上級カルナバ・ワックス・セット
モーターショーの展示車両の様な艶を実現
最上級のカルナバを含む最高の成分により驚く程の艶を発揮します。
カーワックスの常識を覆す、非常に高い耐久性
最上級のカルナバ成分配合により、耐久性に優れたワックス効果を実現します。
オートグリムのコーティング剤と組み合わせると、更なる効果を発揮
「ウルトラ・ハイ・ディフィニション・セラミック・コーティング」を施工した上に施工する事で、比類のない究極の艶を実現します。
最高の仕上がりを求める多くのユーザーから「モーターショーの展示車の様な艶を実現したい。」とカーケアケミカル専門ブランドのオートグリムに多数の要望がありました。
そこでオートグリムは英国の最新設備が整う研究所で数えきれないほどの開発の結果、史上最高の仕上がりが実現出来るこれまでで最も贅沢なワックスを開発しました。
それがウルトラ・ハイディフィニション・ワックスです。
最上級のカルナバを含む最高の成分をブレンドしていますので、まったく新しい息を呑むような凄まじい艶を実現します。
【UHDセラミック・コーティング】最上級ボディーコーティング剤
プロが手掛けたボディーコーティングに匹敵する仕上がり
洗練されたセラミック・コーティングが比類のない光沢の深さを実現します。
市販のコーティング剤の常識を覆す、非常に高い耐久性
施工後じっくり4時間掛けて完全硬化させたコーティング層は、最大12ヶ月間、効果を発揮します。
さらにウルトラ・ハイ・ディフィニション・シャンプーで洗車し、ウルトラ・ハイ・ディフィニッション・ワックスでメンテナンスする事で、さらなる艶と輝きを発揮します。
最高の仕上がりを求める多くのユーザーから「プロの様なボディーコーティングを自分の手で施工したい」とカーケアケミカル専門ブランドのオートグリムに多数の要望がありました。
そこでオートグリムは英国の最新設備が整う研究所で、数えきれないほどの開発の結果、史上最高の仕上がりが実現出来るこれまでで最も贅沢なコーティング剤を開発しました。
それがウルトラ・ハイディフィニション・セラミック・コーティングです。
薄いガラス層を塗装面に加えた様な仕上がりになり、優れた保護効果と驚きの輝きを実現します。