コーティング剤 ラジアント・ワックス・ポリッシュ

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75323956 品番20A12005
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年3月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

塗装をきれいに保つためのポイントは、(1)塗装表面の平滑化・汚れの除去(2)塗装表面の保護の2つが重要な要素です。
この相反する2つの要素を同時に高いレベルで実現した高性能コーティング剤です。
誰でも、『すばやく・簡単』にかつ『安全』に、『モーターショーの輝き』が得られます。

容量(L)5 区分ボディー用 使用方法1.塗装面の汚れをオートグリムボディーワーク・シャンプー・コンディショナーを使用してきれいに洗い流します。2.オートグリムパーフェクト・ポリッシュ・アプリケーターに本製品を塗布し、冷たく乾いた塗装面に大きく円を描き、その次に直線的に塗布することにより塗りムラを無くします。汚れや曇りを取り除く時は、力を加えながら作業します。3.液が完全に乾いたのち、きれいな布で磨き上げてください。さらに完璧な仕上げを生むために、オートグリムハイテック・フィニッシング・クロスで拭き上げることをお勧めします。4.本製品施工後のお手入れは、定期的にオートグリムボディーワーク・シャンプー・コンディショナーで洗車することをお勧めします。また、塗装表面が水を弾かなくなった時や、輝きが衰えてきた時は、必要に応じて本製品をご使用ください。 用途光沢仕上げ用ワックス 危険物の類別非危険物

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーコーティング/ワックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする