ゴム・プラスチック艶出し剤 スーパー・シーン

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75323974 品番20A17005JP
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

車内外のビニール・ゴム・プラスチックをメンテナンス・保護します。
水溶性のビニール、ゴム、プラスチック等の保護ツヤ出し剤です。
塗布面が濡れたままでもそのまま塗布できます。
エンジンルームやタイヤを洗浄した際の仕上げ用として濡れたままの状態で本液を塗布し、乾燥するまで放置することで、ツヤのある保護被膜が完成します。
もちろん、乾燥した状態で塗布してもOK。
シリコン被膜によってゴム類を劣化から守ります。
内装に使用する場合は、滑らないように、乾拭きをしてください。
また、ダッシュボード等への使用は、光が反射して視界を遮ることがあります。
安全のため、ツヤをおさえた仕上げ(使用方法確認)をお勧めします。
本製品にはクリーナー効果がありますが、もし表面がひどく汚れている場合は、あらかじめ洗浄した後にご使用ください。
濡れた状態でご使用いただけます。

容量(L)5 区分ボディー用 使用方法1.ボトルをよく振ってください。2.ムラなくスプレーし、乾燥させます。3.内装に使用する場合は、きれいで柔らかい布で乾拭きしてください。2〜3の作業を数度繰り返すとより効果的です。むらになった場合は軽く磨いてください。ツヤのない光沢をおさえた仕上がりにする場合は、少なめに塗布し乾燥する前に乾拭きしてください。 特性ツヤ出し 用途ゴム・プラスチック用保護ツヤ出し剤 危険物の類別非危険物

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーコーティング/ワックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする