液体鉄粉除去剤 リキッド・クレイ

(2件のレビュー)
14日以内出荷返品不可 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75324017 品番20A51005JP
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は21,980円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥23,078
販売価格(税別)
20,980

液体タイプの鉄粉除去剤でボディーにもホイールにも使用が可能です。
主にブレーキパッドの摩耗による鉄粉の大気散布により、ホイールやボディには知らず知らずのうちに鉄粉が付着しています。
この鉄粉は通常の洗車では落ちない為、「洗車をしてもザラザラとした汚れが付着したままで仕上がり悪いのは何故?」と、良く相談をいただいていました。
そこでオートグリムは全く新しいタイプの鉄粉除去剤を開発しました。

容量(L)5 区分ボディー用 使用方法1.事前に使用箇所に水を掛け、表面に付着した汚れを洗い流いしておいてください。2.使用箇所にまんべんなく、直接本製品を吹き付け3分ほど放置してください。3.白っぽい液剤が紫色に変化したら鉄粉に反応した証拠です。4.軽く水を含ませたスポンジで洗車をする様に擦って、鉄粉を洗い流してください。5.使用箇所に水を掛けて泡を流してください。その後、手で触ってみて未だ鉄粉が付着していれば、上記作業を繰り返してください。 用途液体鉄粉除去剤 危険物の類別非危険物

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75324017
2025-08-19
用途:
春とホイール汚れリセット材として
その他業種

欧州車乗りです
以前マグマを購入してホイール、ボディに塗布
すぐ無くなり、大容量が欲しくて購入しました
マグマボトルに詰め替えて仕様しています
泡立ちも持ち合わせており
ボディには優しく鉄粉除去が出来ますし施行もしやすいです大容量なのでガシガシ使っても安心できます

対象商品:
75324017
2024-03-31
用途:
趣味の自動車整備

他社同等製品との顕著な違いは、@鉄粉除去剤独特の悪臭がなく芳香であること A泡立ちの良いカーシャンプーの機能も兼ね備えること、の2点です。ホイールを含め自動車ボディー全体の鉄粉除去には原液を500cc程度を散布することになり懐には優しくない。それでも同じオートグリムのマグマという500cc入り製品に比べれればコスパの良さが際立ちます。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カークリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする