容量(L)5
区分ボディー用
使用方法1.ホース等を使って水でボディー表面に付着したゴミ、ホコリを洗い流してください。2.ボトルをよく振り、本製品20mL(キャップ2杯分)をバケツに入れ、10リットルの水で薄めてください。3.スポンジを使ってルーフから下方向へ向かって洗ってください。スポンジは常に軽く並行に動かしてください。洗車は車の片側ずつ行い、洗い流す前に塗装表面でシャンプー液が乾かないようにしてください。4.きれいな水で洗い流し、オートグリムアクア・ドライ等で拭き上げてください。5.安全な視界を確保するため、洗車後、窓ガラスをオートグリムファースト・グラスで拭くことをお勧めします。
用途防錆剤配合グロスシャンプー
性質撥水
危険物の類別非危険物