ペットボトル 500ml用 AGボトル 詰め替え用キャップ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75324123 品番20ACAPUNIBOT1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399

本製品はユニバーサルボトル用ユニボットキャップです。
オートグリム業務用製品5Lまたは25L容器などからユニバーサルボトルに移し替え、希釈した液体をユニボットキャップを付け閉めておけば、溶剤を小分けしておけます。
オートグリム業務用製品を小分けしたユニバーサルボトルにユニボットキャップを付け、こぼれないよう絞めてください。

寸法(cm)3×3×2 区分洗車道具 質量(g)2 材質プラスチック 用途ユニバーサルボトル用ユニボットキャップ 危険物の類別非危険物

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗車道具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする