加圧式ポンプスプレーフォームガン AGスプレーボトル

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75324148 品番20APSPRAY1.5L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

本製品は密閉型圧力噴霧器で、液体ワックスやコーテイング剤など幅広いオートグリム製品を簡単かつ均一に塗布できます。
電源が不要なので、場所を選ばずどこでも使用することができます。
塗布したいオートグリム製品液剤を本製品ボトルに入れ加圧します。
きちんとキャップを閉めないと正しく加圧されないのでご注意ください。
ヘッドのコックをピストンさせて車体にスプレーしてください。

寸法(cm)28×22×22 区分洗車道具 質量(g)420 材質プラスチック 用途AGスプレーボトル加圧式フォームガン 危険物の類別非危険物

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗車道具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする