曜日別特売
50P27110JP 金属ネジ専用ゆるみ止め剤・高強度永久固定用 PERMATEX 75324349

50P27110JP 金属ネジ専用ゆるみ止め剤・高強度永久固定用 PERMATEX 75324349
50P27110JP 金属ネジ専用ゆるみ止め剤・高強度永久固定用 PERMATEX 75324349

金属ネジ専用ゆるみ止め剤・高強度永久固定用

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個(10mL)注文コード75324349品番50P27110JP
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

金属部品専用のネジゆるみ止め用嫌気性接着剤です。
締結後はネジの腐食を防止します。
高強度永久固定用一般工具にて取り外しが不可です。
プラスチック材質には使用できません。

用途金属ネジ専用ゆるみ止め剤、カムシャフト、スプロケットボルト、リングギアボルト使用方法【貫通穴の場合】1.ネジ部(ボルト・ナット)の汚れを落とし乾燥させます。2.適正強度のネジゆるみ止め剤を選定します。3.組み付け部品の貫通穴にボルトを差し込みます。ナットを締めるボルトの位置にネジゆるみ止め剤を塗布し締め付けます。4.締め付け後、はみ出した余分な液をウエス等で拭き取ります。【袋穴の場合】1.ネジ部(ボルト・袋穴部)の汚れを落とし乾燥させます。2.適正強度のネジゆるみ止め剤を選定します。3.ボルトに適量のネジゆるみ止め剤を塗布し、また袋穴部にも数滴液をたらし締め付けます。4.締め付け後、はみ出した余分な液をウエス等で拭き取ります。【使用上の注意】・皮膚や眼に付着しないよう保護具を着用すること。・子供の手の届かない所に置くこと。・誤って飲み込んだ場合は、無理に吐かずに医師の診察を受けること。・眼に入った場合は、15分間以上洗眼し、その後医師の診察を受けること。・皮膚に付着した場合は、石鹸と水でよく洗い流すこと。・接着用以外には使用しないこと。・換気の良い所で使用すること。・熱可塑性プラスチック(アクリル、ABS等)には使用しないこと。・純酸素や酸素システムには使用しないこと。・一度受け皿等に移した液は原容器に戻さないこと。・他の物質との混合はしないこと。・保管の際は、良く密栓してから原容器のまま冷暗所に保管すること。液色強度区分高強度・永久固定用推奨ねじ径10~25mm使用温度範囲(℃)-55~150硬化時間(分)20(初期)硬化時間(時間)24(完全)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.01L危険物の性状非水溶性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補修剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする