50P16067JP ガラス補修剤 ウィンドシールドリペアキット PERMATEX 75324437

ガラス補修剤 ウィンドシールドリペアキット

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個(5mL)注文コード75324437品番50P16067JP
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

ウインドシールドリペアキットは、小石などで損傷した自動車フロントガラス用の太陽光で自然硬化する補修剤です。
ブルズアイやスターブレイク、欠けをすぐに修理することができます。
クラック状(ひび割れ)の損傷には使用できません。

用途ガラス補修剤使用方法1.損傷箇所のガラス片を取り除き、クリーナーなどで油分を取り除きます。2.両面テープ冶具の保護シールを剥がしてください。両面テープ冶具を破損部中央に貼ってください。・直径10mm切込み部中央に破損部がくるように貼ってください。緑色部分が表です。3.圧着後、表側(緑色)保護シールを剥がしてください。4.緑色保護シールを剥がした所に付属のディスク(グレー)を貼りつけてください。・ディスクのノズル部が上を向くように取り付けてください。5.ディスク中央部の穴にレジンを注入してください。・注入量は、ディスクノズル部より出ない程度。6.ディスク中央部にシリンジを取り付けてください。・必ず、奥まで差し込んでください。7.ディスクにシリンジを取り付け後、プランジャーを上部切り口リンクに掛けた状態で10分間保持してください。8.10分保持後、7の状態でシリンジを取り外します。取り外し後、再度シリンジを取り付けプランジャーを一段下げ20分間保持してください。9.ディスクと両面テープ冶具を取り外し。テープ糊とレジンを取り除いてください。10.補修部にレジンを塗布し付属の黄色シートを当ててください。11.黄色いシートを当てた後、ヘラ等で空気を取り除き15分間放置してください。12.黄色いシートを取り外し、カッターでレジンを取り除いてください。その際、ガラスに傷を付けない様に細心の注意を払ってください。液色透明付属品レジン0.75mL、シリンジ、両面テープ冶具、ディスク、フィルム危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
注意
※吸入飲用不可。
※上記以外での使用はしないでください。万一眼に入った場合は、清水で15分間洗い流した後、医師の診察を受けてください。
※皮膚に付着した場合は、石けんで洗い流してください。万一飲み込んだ場合は無理に吐かせず医師の診察を受けてください。
※子供の手の届かない所に置いてください。
※火気付近では使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補修剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする