焼き付き防止潤滑剤 カッパーアンチシーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(226g) 注文コード75324498 品番50P09128JP
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

カッパーアンチシーズは、銅とグラファイトを高品質グリースに分散している焼付き防止剤です。
-34℃〜982℃までの耐熱性があり、金属部品の錆、腐食、かじり、からの焼付を守ります。

使用方法1.塗布する部分をパーツクリーナー等できれいに洗浄します。2.錆の部分が多い場合は、ワイヤーブラシ等で錆を落としてください。3.塗布する部分は、キャップ部に付属しているハケで塗ります。4.多く塗布した場合は、ウエス等で拭き取ってください。 成分ナフサン酸、銅、酸化カリシウム、グラファイト、ミネラルオイル 使用温度範囲(℃)-34〜982 液色 用途焼き付き防止潤滑剤、エキゾーストマニホールド、エンジンボルトスパークプラグねじ部、マフラークランプ、O2センサー取り付けボルト、高温時に使用しているセンサーボルト 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性
注意
※目及び皮膚への接触を避けてください。
※目に入った場合は清水で15分間洗い流し、医師の手当てを受けてください。
※皮膚に接触した場合は石鹸と清水で完全に洗い流してください。
※子供の手の届かぬ場所に保管してください。
※保管場所は、風通しの良い場所に保管してください。
※高温場所に保管した場合はカッパーアンチシーズが分解する恐れがありますので、注意してください。
※カッパーアンチシーズが分離した場合は、キャップ部に付属しているブラシで撹拌してください。
※駆動部に多く塗布しますと、飛び散る恐れがありますので注意してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

焼付防止潤滑剤の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/322/
2023-03-10
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「防錆スプレー/潤滑剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする