BTサーモソックス 5本指かかとなし2P

(7件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1組(2足) 注文コード75324742 品番JW-159
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,120
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

保温だけでなく、発熱効果のある最新のテクノロジーを用いた特殊レーヨンを使用したサーモソックスです。
人体から発散される蒸気などの水分に反応し繊維がすばやく発熱します。
土踏まず部分にはサポート付き。

グレー サイズ(cm)25〜27 材質綿・アクリル・レーヨン・ポリエステル・ポリウレタン 仕様発熱サーモ、保温、サポート付、左右兼用 入数2足 特性保温、発熱 かかとからの長さ(cm)26 指タイプ5本指

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:359

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-24
用途:
日常
教育・研究機関

かかとなしなので、足のサイズに左右されず、良い商品だと思います。また、数十回使うと自然とかかとらしき形になりました。

対象商品:
75324742
2020-12-20
用途:
冬場の農作業に使用

厚めのインソールを使用しているので、なるべく薄手のサーモソックスを探していました。3日ほど着用しましたが、かなり暖かいです!動かなければ寒さを感じますが、動いて、汗をかけば発熱、蓄熱されるので冬場の露地作業には最適です!これで今年の冬を乗り切ります!

対象商品:
75324742
2018-02-10
用途:
普段履き
株式会社 栄井工務店 様

もう少し厚手かと思ったが・・・
でも寒波の中、ほんのりと暖かいような

対象商品:
75324742
2015-01-22
用途:
屋外現場作業
マックスカーサービス 様

体質的に足は冷えるのでいろんな靴下を試してきたがこれはいい。コストパホーマンスもOK。かかとが無いので穴が開いても一足セットで捨てなくてもいいのも気に入っている。

対象商品:
75324742
2018-03-24
用途:
冬季の普段履き

かかとが無いので、フリーサイズですが
28cmの足では かかとから上が15程しかない。
ふくらはぎの下が寒いです。もう5cm位 長い商品を作って下さい。

1人が参考にしています
対象商品:
75324733
2016-02-25
用途:
日常生活に水虫対策に
その他業種

3年ほど前までは電話工事をしており、長く水虫に悩まされてきたが約20年ほど前に5本指ソックスに変えてい来殆ど水虫に成らなくなりましたが、冬場には指先が冷たく色々な靴下を探しておりました、一般には余り良いソックスが手に入らず、今回初めてネットで探し購入しました、かなり防寒対応も出来ていますが、まだ農作業やその他野外での作業時は2枚重ねでないと対応できない時もあります、通常では十分ですがもう少しハイソックスにしてもらえればと思います、その点が星4です

1人が参考にしています
対象商品:
75324742
2014-12-19
用途:
暖房のない屋内での立ち作業

普通の厚手の靴下よりは、なんとなく暖かいが作業開始から四時間ぐらいで湿ってきてその後は普通の厚手靴下とかわらないです もっと乾燥できるものを探します

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする