JW-157 BTサーモソックス先丸2P おたふく手袋 75324751

BTサーモソックス先丸2P

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1組(2足) 注文コード75324751 品番JW-157
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)¥1,020
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

保温だけでなく、発熱効果のある最新のテクノロジーを用いた特殊レーヨンを使用したサーモソックスです。
人体から発散される蒸気などの水分に反応し繊維がすばやく発熱します。

ブラック 材質綿・レーヨン・アクリル・その他 サイズ(cm)25〜27 かかとからの長さ(cm)26 仕様発熱サーモ、保温 種類先丸 特性保温、発熱

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33044532
2016-03-30
用途:
冬に外仕事

とても良かった。

対象商品:
33044532
2013-05-31
用途:
釣り

1回の使用で甲と指の縫製部がほつれて、裂けてきました。

MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございません。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする