使用方法1.使用前によく容器を振ります。2.最良の効果を得るには、部品の汚れ、オイルなどを落としてからスプレーします。3.手順通りに部品を組み付けます。4.はみ出した余分なアンチシーズはウエス等で拭き取ります。
液色銀
使用温度範囲(℃)-51〜871
成分石油系、ナフテン油、パラフィン油、アルミニュームパウダー
用途焼付き防止剤、スパークプラグ、シリンダー、エクゾーストヘッドボルト、エキゾーストマニホールド、エンジンボルトスパークプラグねじ部、マフラークランプ、O2センサー取り付けボルト、高温時に使用しているセンサーボルト、ヒンジ、ギア、チェーン、ケーブル、スプロケット、ベアリング、ローラー、バルブ、レバー等
危険等級V
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性