盤用マルチキー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75325584 品番BMK-5
参考基準価格(税別)¥3,700 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

200番キーにも対応(5タイプのカギに対応)
コンパクトで携帯に便利
配電盤、分電盤用の合鍵
・200番キー使用のシリンダー錠や平面ハンドルに使用できる
吊り下げ用リング付
現行型:配電盤メーカーの引込ボックスに使用できます。(現行の日東工業、河村電器産業など)
・タキゲンA-121-H型
・タキゲン0061型
旧型:1990年以前の引込ボックスに多く使用できます。
新たに対応!

キー番号200番 寸法(mm)110×27×16 質量(g)72 材質キー、ネジ:スチール、フレーム:アルミ 仕様1個口

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする