イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)の 溶接ケミカル
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)の スパッタ付着防止剤
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)の 母材用
クリンスパッターAW
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(420mL)
注文コード
75325756
品番
020489
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
エアゾールタイプ。
ステンレス・ボンデ鋼など後洗浄の必要な鋼材に。
水洗・アルカリ洗浄等で簡単に除去
主な用途
サビ止め
タイプ
溶剤型
乾燥時間(分)
5
危険等級
U
有機溶剤中毒予防規則
非該当
色(塗膜)
白色粉体
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
210mL
PRTR法
非該当
危険物の性状
水溶性
注意
※塗膜を除去しないで直接塗装するとはがれます。
※塗膜を除去後は、塗装可能です。