オカモト
PVC胴付き長靴
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1足
注文コード
75325803
品番
No.80230
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
胸まで完全防水の胴付き長靴です。水で丸洗いO.K!
用途
沼地、田んぼ、海や川、プールなど水場での作業、釣りなど。
サイズ(cm)
25
色
ブラウン
材質
胴部・ソール:PVC(ポリ塩化ビニル)
サイズ
M
股下(cm)
85
脇丈(cm)
123
胸囲(cm)
116