曜日別特売
No.80230 PVC胴付き長靴 オカモト 75325828

 

No.80230 PVC胴付き長靴 オカモト 75325828
No.80230 PVC胴付き長靴 オカモト 75325828
No.80230 PVC胴付き長靴 オカモト 75325828
No.80230 PVC胴付き長靴 オカモト 75325828

PVC胴付き長靴

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1足注文コード75325828品番No.80230
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

胸まで完全防水の胴付き長靴です。水で丸洗いO.K!

用途
沼地、田んぼ、海や川、プールなど水場での作業、釣りなど。
サイズ(cm)27ブラウン材質胴部・ソール:PVC(ポリ塩化ビニル)サイズLL股下(cm)90脇丈(cm)133胸囲(cm)120

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
75325828No.8023055271957No.80300No.80230 PVCウェダーチェスト(胴付き長靴) オカモト 55271957PVCウェダーチェスト(胴付き長靴)オカモト1足
4,598
欠品中
税込5,058
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75325819
2025-02-15
用途: 船上作業
有限会社海洋交通運輸・通信業

生地がとても柔らかく使用しやすい。肩紐が細く心許ない点を改善したら良いと思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レインウェア・ヤッケ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする