鋼鉄製先芯入り安全長靴

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 75325846 品番 RMT-70324
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

鋼鉄製先芯入り、反射テープ付きの安全長靴です。

サイズ(cm)25 機能鋼鉄製先芯入り・リフレクター・カバー付き・速乾吸汗裏布 ブラック 材質(先芯)鋼鉄 材質(アッパー)合成ゴム 靴タイプ長靴 サイズM 標準質量(g/片足)1200(L) 総丈(cm)36(Lサイズ) 足幅EE 用途軽作業用

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75325846
2026-03-18
用途:
倉庫内作業時
農・林・水産業

通常履いているサイズより大きめです。足のサイズ足首周りふくらはぎと全体に大きいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする