オカモト[安全靴・作業靴]
オカモト[安全靴・作業靴]の 安全長靴・長靴
オカモト[安全靴・作業靴]の 先芯入り長靴
鋼鉄製先芯入り安全長靴
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
75325855
品番
RMT-70324
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
鋼鉄製先芯入り、反射テープ付きの安全長靴です。
サイズ(cm)
26
機能
鋼鉄製先芯入り・リフレクター・カバー付き・速乾吸汗裏布
色
ブラック
材質(先芯)
鋼鉄
材質(アッパー)
合成ゴム
靴タイプ
長靴
サイズ
L
標準質量(g/片足)
1200(L)
総丈(cm)
37(Lサイズ)
足幅
EE
用途
軽作業用