オカモト[安全靴・作業靴]
オカモト[安全靴・作業靴]の 安全長靴・長靴
オカモト[安全靴・作業靴]の 先芯なし長靴
フラット底・カバー付きマリンブーツ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
75325898
品番
RMM-7400
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
ヒールの無いフラット底です。ゴミや埃の侵入を防ぐ反射テープ付き履き口カバー。速乾吸汗裏布。
サイズ(cm)
26
機能
フラット底・リフレクター・カバー付き・速乾吸汗裏布
色
グリーン
材質(アッパー)
合成ゴム
靴タイプ
ブーツ
サイズ
L
標準質量(g/片足)
800(L)
総丈(cm)
39(Lサイズ)
足幅
EE
用途
軽作業用