フラット底・カバー付きマリンブーツ

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 75325925 品番 RMM-7400
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月20日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

ヒールの無いフラット底です。ゴミや埃の侵入を防ぐ反射テープ付き履き口カバー。速乾吸汗裏布。

サイズ(cm)25 機能フラット底・リフレクター・カバー付き・速乾吸汗裏布 ブラック 材質(アッパー)合成ゴム 靴タイプブーツ サイズM 標準質量(g/片足)800(L) 総丈(cm)39(Lサイズ) 足幅EE 用途軽作業用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする