オカモト[安全靴・作業靴]
ガーデニングショートブーツ
(1件のレビュー)
4日以内出荷
4日以内出荷とは
サイズ(cm)
23
23
24
25
26
27
色
ブラック
ブラック
グリーン
全11種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
75325968
品番
RLM-57206
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
脱ぎ履きしやすいショート丈ブーツです。
用途
軽作業用
サイズ(cm)
23
機能
フラット底・速乾吸汗裏布
色
ブラック
靴タイプ
ブーツ
サイズ
SS
標準質量(g/片足)
360(Mサイズ)
足幅
EE