イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)の 溶接焼け取り
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)の 電解液
ステンブライトEH-400
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本(4L)
注文コード
75325993
品番
EH-400(26133)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥34,078
販売価格(税別)
¥
30,980
バスケットに入れる
ダストレスタイプ
二番焼けの白残が残りにくい。
水洗いの難しいワークや半導体関係に最適
液色
紫色
pH
中性 pH6.5
pH値
6.5
外観
紫色