オカモト[安全靴・作業靴]
オカモト[安全靴・作業靴]の 安全長靴・長靴
オカモト[安全靴・作業靴]の 農業長靴/ガーデニングシューズ
ガーデニングショートブーツ
(1件のレビュー)
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
75326038
品番
RLM-57206
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
脱ぎ履きしやすいショート丈ブーツです。
サイズ(cm)
25
機能
フラット底・速乾吸汗裏布
色
グリーン
靴タイプ
ブーツ
サイズ
M
標準質量(g/片足)
360(Mサイズ)
足幅
EE
用途
軽作業用