ガーデニングショートブーツ

(1件のレビュー)
11日以内出荷 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 75326047 品番 RLM-57206
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

脱ぎ履きしやすいショート丈ブーツです。

サイズ(cm)26 機能フラット底・速乾吸汗裏布 グリーン 靴タイプブーツ サイズL 標準質量(g/片足)360(Mサイズ) 足幅EE 用途軽作業用

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75326004
2024-08-31
用途:
草むしり、庭木剪定

靴の幅が狭く女性用かと思った。発注から納品まで日数がかかる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする