オカモト[安全靴・作業靴]
オカモト[安全靴・作業靴]の 安全長靴・長靴
オカモト[安全靴・作業靴]の 農業長靴/ガーデニングシューズ
ガーデニングショートブーツ
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1足
サイズ(cm)
28
サイズ
XL
色
グリーン
注文コード
75326065
品番
RLM-57206
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
サイズ・色
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
脱ぎ履きしやすいショート丈ブーツです。
サイズ(cm)
28
機能
フラット底・速乾吸汗裏布
色
グリーン
靴タイプ
ブーツ
サイズ
XL
標準質量(g/片足)
360(Mサイズ)
足幅
EE
用途
軽作業用