イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)の 溶接焼け取り
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)の 電解液
ステンライト(中和洗浄液)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(4kg)
注文コード
75326106
品番
中和洗浄剤(26021)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
酸性化学薬液の中和に使用します。
金属の洗浄にも使用できます。
液色
黄色
pH
アルカリ pH12.0
pH値
13〜14
外観
黄色